• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Vis de serrage pour rallonge 45 mm, Pour ⌀ mandrin D1: 16mm

Réf.: 301107 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 75 mm
Pour diamètre de tige D1 16 mm
Taille de filetage d1 M8
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement six-pans creux
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage M
Alésage traversant. non
Longueur totale 75 mm
Classe de résistance 12.9

Identification et classification

Référence article 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Réf. fabricant 301107 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

301105 Rallonge pour porte fraise courte.