{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 90 mm | |
| Pour diamètre de tige D1 | 40 mm | |
| Taille de filetage d1 | M20 | |
| Filetage à gauche | non | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Type de queue | filetage total | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | M | |
| Alésage traversant. | non | |
| Longueur totale L2 | 90 mm | |
| Classe de résistance | 12.9 |
| Référence article | 301107 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197779366 | |
| Réf. fabricant | 301107 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |