{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 140 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre d’alésage min. | 18 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | tournage intérieur | |
| Norme | DIN 4954 | |
| Diamètre de tige | 8 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Type de produit delete( ) | Outils de tour |
| Référence article | 296400 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515024662 | |
| Réf. fabricant | 296400 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |