Pince de préhension GEDORE

Réf.: 6406700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire Pointe
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Porte-à-faux 0 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques serrage automatique
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface nickelage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 230 mm

Identification et classification

Référence article 6406700
EAN / GTIN 4010886640678
Réf. fabricant 6406700
Article hors catalogue L60160 702
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mâchoires forgées, trempées et revenues; et bec spécial pour prendre, serrer et maintenir en sécurité
La forme bien étudiée des mâchoires garantit un serrage en trois joints, quelque soit le profil transversal des pièces
Taraudage soudé sur le dessous
Déblocage en sécurité
Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 10″
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Matériau: Tête : acier, poignées : tôle d'acier
  • Surface: nickelé
  • Portée de serrage [inch]: 1.1/4
  • Portée de serrage [mm]: 32 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non