{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX10 | |
Profil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolérance | - 0,005 à + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diamètre extérieur brochage Torx® | 2,83 mm | |
⌀ pré-perçage | 2,1 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293063 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197947451 |