{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX10 | |
Profil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | - 0,005 till + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 2,83 mm | |
förborrningshål-⌀ | 2,1 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293063 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197947451 |