{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de pré-perçage | 3,75 mm | |
| Longueur utile | 4 mm | |
| Tolérance | - 0,005 bis + 0,01 mm mm | |
| Profil | Torx® | |
| Profil Torx® | TX27 | |
| Diamètre extérieur brochage Torx® | 5,1 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 293063 TX27 | |
| EAN / GTIN | 4045197947499 | |
| Réf. fabricant | 293063 TX27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |