{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Diamètre nominal d | 12 mm | |
| Diamètre extérieur D | 44 mm | |
| Diamètre porte-plaquettes D1 | 44 mm | |
| Diamètre corps Ds | 25 mm | |
| Longueur queue Ls | 50 mm | |
| Longueur tête L1 | 46 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 293023 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197945952 | |
| Réf. fabricant | 293023 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |