• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX20mm

Réf.: 293063 TX20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de pré-perçage 3 mm
Longueur utile 3,5 mm
Tolérance - 0,005 bis + 0,01 mm mm
Profil Torx®
Profil Torx® TX20
Diamètre extérieur brochage Torx® 3,95 mm
Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiN
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293063 TX20
EAN / GTIN 4045197947475
Réf. fabricant 293063 TX20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.