Douille excentrée, ⌀D3: 40mm

Réf.: 290393 40
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D3 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
pour ⌀ Ds 32 mm
Type de produit Douille excentrée

Identification et classification

Référence article 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Réf. fabricant 290393 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.