Douille excentrée, ⌀D3: 50mm

Réf.: 290393 50
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D3 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour diamètre de queue Ds 32 mm
Diamètre extérieur D2 65 mm
Diamètre de serrage D3 50 mm
Longueur totale L1 95 mm
Longueur de montage L2 80 mm

Identification et classification

Référence article 290393 50
EAN / GTIN 4045197997241
Réf. fabricant 290393 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.