TGBHL 25C-10 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801587
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801587
EAN / GTIN 7291075275650
Réf. fabricant 2801587
Article hors catalogue L23920 2

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 9.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 9.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm