• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

TGBHR 31.7C-8 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801594
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801594
EAN / GTIN 7291075278255
Réf. fabricant 2801594
Article hors catalogue L23920 2645

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.315″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.7″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.18″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.315″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.11″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″