• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, CBN825, Largeur de gorge w: 5mm

Réf.: 273740 5
Remise
150,75 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 5 mm
Rayon d’angle, à droite R 0,2 mm
Nuance CBN825
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Pour matériau acier trempé (H)
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant non
Exécution de la plaquette neutre
Rayon d’angle, à gauche R 0,2 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant CBN825
Epaisseur de plaquette T 5 mm
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273740 5
EAN / GTIN 4045197542472
Réf. fabricant 273740 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 67 HRC
H
100
Continue
 
Irrégulière
 
à sec