Plaquette pour usinage de gorges Finition 3 mm

Réf.: 273720 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,93 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,61 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
607 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Nuance CU7025
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273720 3
EAN / GTIN 4045197579072

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
140
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :