Plaquette de tronçonnage à deux arêtes de coupe gauche 10°, HU9310, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 2mm

Réf.: 273680 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,31 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,42 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HOG-273xxx20
Epaisseur plaquette 2 mm
Longueur de plaquette 20,7 mm
Type de plaquette Gauche
Rayon d’angle, à droite 0,05 mm
Rayon d’angle, à gauche 0,05 mm
Largeur de gorge 2 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7310
Revêtement sans revêtement
Nuance HU7310
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau Titan; métaux NF (N)
Procédé d’usinage tronçonnage (ESA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 2 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273680 2
EAN / GTIN 4045197719102
Réf. fabricant 273680 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.