Barre d’alésage Master Mute A.. SVJCL 142°, pour plaquettes VC..., gauche

Réf.: 265039 12/07
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de queue: Acier
  • Norme: Norme usine
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Type de queue Acier
Norme Norme usine
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12X SVJCR/L07
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Déport L3 7 mm
Longueur totale L 189 mm
Longueur de col L1 132 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 53
Raccord fileté G1/8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265039 12/07
EAN / GTIN 4069515036269
Réf. fabricant 265039 12/07
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue ronde renforcée au carbure sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout
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
Connectez-vous