Master Mute barra de mandrinar A.. SVJCL 142°, para plaquitas de corte reversibles VC.., izquierda

Número de artículo: 265039 12/07
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A12X SVJCR/L07
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 14 mm
Desplazamiento central L3 7 mm
Longitud total L 189 mm
Longitud de voladizo L1 132 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 53
Rosca de conexión G1/8
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265039 12/07
EAN / GTIN 4069515036269
Número del fabricante 265039 12/07
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo reforzado con metal duro sin superficie de apriete.

Nota:

Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos