Barra de mandrilar Master Mute A... SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC..., esquerda

N.º do artigo: 265039 12/07
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Modelo da haste Aço
Norma Norma de fábrica
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A12X SVJCR/L07
Ângulo de ajuste κ 142 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 14 mm
Desvio central L3 7 mm
Comprimento total L 189 mm
Projeção L1 132 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 53
Rosca de ligação G1/8
Aplicação Torneamento longitudinal interior; Faceamento
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 265039 12/07
EAN/GTIN 4069515036269
Número do fabricante 265039 12/07
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Haste redonda reforçada com metal duro sem superfície de aperto.

Nota:

Utilizar apenas com refrigeração interna (resistência à temperatura até 100 °C, máx.).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos