{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Användning | vänster | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A12X SVJCR/L07 | |
| Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
| Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
| totallängd L | 189 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 132 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 53 | |
| anslutningsgänga | G1/8 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikkelkode | 265039 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515036269 | |
| Manufacturer number | 265039 12/07 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |