• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage TNMG 160404, pour semi-finition

Réf.: 251582 SW05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base forme triangulaire
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 16,5 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 9,525 mm
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 60 degré
angle de coupe 15 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO TNMG 160404
Diamètre du trou de fixation 3,81 mm
Exécution brise-copeaux MU
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant S05
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant SW05
Revêtement sans revêtement
Nuance SW05
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 TN1604042N
Désignation de la plaquette TNMG160404
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 6 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Titan
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Poids 8 g

Identification et classification

Référence article 251582 SW05
EAN / GTIN 4960664629886
Réf. fabricant TWH06285
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.