{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Norme | DIN 69871 | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 100 mm | |
| Type de barre | cône SA; interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Longueur totale L | 216,75 mm | |
| Longueur de col A | 115 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Type | ADB | |
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | SKG05001795; ABS10000115 | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 50 mm; 100 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Longueur queue LS | 101,75 mm | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Adaptateur côté 1 | SA 50 | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 95 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Poids | 6,71 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 238440 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263110934 | |
| Réf. fabricant | 238440 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |