Support, SA 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Réf.: 238440 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit adaptateur pour porte-outils
Norme DIN 69871
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Type de barre cône SA; interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Longueur totale L 161,75 mm
Longueur de col A 60 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Type ADB
Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation SKG05001795; ABS05000115
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 50 mm; 50 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Longueur queue LS 101,75 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine SA 50
Interface côté pièce ABS50
Adaptateur côté 1 SA 50
Longueur du corps côté outil L1 22 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 8000 min-1
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Poids 3,31 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 238440 50
EAN / GTIN 4067263110958
Réf. fabricant 238440 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.