{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 32 mm | |
| Longueur de queue | 40 mm | |
| Interface côté machine | HW 20; HW 20 | |
| Longueur de col | 40 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Longueur totale | 62 mm | |
| Hauteur totale | 32 mm | |
| Largeur totale | 32 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 0,237 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 237666 HW32 | |
| EAN / GTIN | 4045197677471 | |
| Réf. fabricant | 237666 HW32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |