Rallonge courte, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237666 HW50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0500 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 50 mm
Longueur de queue 50 mm
Interface côté machine HW 20; HW50
Longueur de col 50 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale 78 mm
Hauteur totale 50 mm
Largeur totale 50 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,736 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237666 HW50
EAN / GTIN 4045197677495
Réf. fabricant 237666 HW50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com