• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-plaquettes, Type: 1

Réf.: 237604 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237604 1
EAN / GTIN 4062406243388
Réf. fabricant 237604 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour 237600 / 237602 HW32, pour extension à la plage de ⌀ de 47,9 à 59,1mm.
Pour 237548 ER25, pour extension à la plage de ⌀ de 47,9 à 59,1mm.

Adapté(s) pour:

Têtes micrométriques: 237600 HW32
237548 ER25
Wendeschneidplatte: CC..0602..