• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Support, SA 40, Type d'attachement: HW20

Réf.: 237651 HW20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW20
⌀ ext. 20 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur L 27 mm
Longueur de col cote A 46 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Réf. fabricant 237651 HW20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com