Tête micrométrique HW, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237600 HW50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Feinverstellkopf HW
Interface côté machine HW50
Diamètre des dents min. 66,9 mm
Diamètre des dents max. 87,1 mm
Diamètre de réglage min. 66,9 mm
Diamètre de corps 59 mm
Longueur de col 90 mm
Longueur utile 90 mm
Longueur fonctionnelle 90 mm
Course de réglage radiale 20,2 mm
Incrément de réglage radial 0,002 mm
Angle d’attaque 90 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 1
Nombre de dents effectives, face frontale 1
Longueur totale 114 mm
Largeur totale 59 mm
Type de produit tête à aléser non spécifiée
Sens de la coupe Coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Dispositif d’équilibrage sans
Compensation sans
Capacité de réglage réglage radial
Poids 1,3 kg

Identification et classification

Référence article 237600 HW50
EAN / GTIN 4045197675972
Réf. fabricant 237600 HW50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision de positionnement 0,002 mm dans le ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695237698.
Avec support 237651237656.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237604 5 pour extension à la plage de ⌀ de 84,9 à 105,1.
Porte-plaquettes 237604 5 pour extension à la plage de ⌀ de 104,9 à 134,1.
Porte-plaquettes 237604 5 pour extension à la plage de ⌀ de 104,9 à 134,1.