{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Trigon® | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0280 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 28 mm | |
| Longueur de queue LS | 31 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 33 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 28 mm | |
| Longueur des goujures | 99 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Angle, 1er étage | 84 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO05T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 05T304 24-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 139 mm | |
| Longueur utile L1 | 99 mm | |
| Longueur totale L | 170 mm | |
| Poids | 840 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236635 33 | |
| EAN / GTIN | 4047109099746 | |
| Réf. fabricant | V30 73301 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |