{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Trigon® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 41 mm | |
| Longueur totale L | 204 mm | |
| Longueur utile L1 | 123 mm | |
| Longueur de col A | 173 mm | |
| Diamètre de queue DS | 50 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Longueur queue LS | 31 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 44 mm | |
| Longueur des goujures | 123 mm | |
| Angle d’hélice | 25 degrés | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO06T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 06T304 34-... | |
| Poids | 1 220 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Taille de plaquette | 06 | |
| Limite de réglage maximale V | 1,5 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 3×D | |
| Application de perçage | Centrage; Perçage; Perçage d'une cavité; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236635 41 | |
| EAN / GTIN | 4047109099845 | |
| Réf. fabricant | V30 74101 | |
| Fabricant/personne responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |