Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de réglage à excentrique KOMET®, SA 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Réf.: 239012 50

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Réf. fabricant A50 56350
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Execuţie:

  • Interval de reglaj ±0,25 mm pe ⌀. 1 diviziune corespunde valorii de 0,02 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Pentru ajustare fină a sculelor, pentru alezare completă şi de precizie.

Livrare:

Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.