Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234010 27
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 27 mm
Longueur totale L 190 mm
Longueur utile L1 108 mm
Longueur de col A 130 mm
Diamètre de queue DS 32 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL03201015
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 0320
Longueur queue LS 60 mm
Longueur des goujures 126 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,52 mm
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 178 degré
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO09T3083N
Désignation de la plaquette SOGX 100408
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,35 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,1 mm
Longueur fonctionnelle 124,48 mm
Poids 580 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234010 27
EAN / GTIN 4045197740472
Réf. fabricant 234010 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 100408.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Drill" Afficher tout