Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234010 31
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 31 mm
Longueur totale L 216 mm
Longueur utile L1 124 mm
Longueur de col A 148 mm
Diamètre de queue DS 40 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL04001015
Dimensions de l’attachement 40
Longueur queue LS 68 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Longueur des goujures 144 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,45 mm
Angle d’hélice 10 degrés
Angle, 1er étage 180 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO09T3083N
Désignation de la plaquette SOGX 100408
Longueur fonctionnelle 142,55 mm
Poids 920 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,25 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 4×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234010 31
EAN / GTIN 4045197740588
Réf. fabricant 234010 31
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 100408.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.