{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Power Drill | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 21 mm | |
| Longueur totale L | 159 mm | |
| Longueur utile L1 | 84 mm | |
| Longueur de col A | 103 mm | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501015 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Dimensions de l’attachement | 0250 | |
| Longueur queue LS | 56 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Longueur des goujures | 99 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,08 mm | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 178 degré | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO07T2083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 070306 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,35 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | -0,1 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 97,92 mm | |
| Poids | 300 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Limite de réglage maximale V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234010 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197740304 | |
| Réf. fabricant | 234010 21 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |