Elément de base HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 24mm

Réf.: 231620 24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série HiPer Drill
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL03201115
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 HOG-2316xx240
Format d’image une surface de serrage droite sans face plane (par ex. pour foret à centrer)
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de queue 60 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,016 mm
Diamètre des dents, min. 24 mm
Diamètre de corps 38 mm
Longueur des goujures 330 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5,3 mm
Longueur de montage, support 314 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 13 degré
Exécution goujure 3
Capacité de réglage réglage impossible
Angle, 1er étage 135 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Epaisseur de plaquette 8,6 mm
Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2316xx240
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 HOG-2316xx240
Désignation de la plaquette 2316xx24
Interface interface 1
Longueur de col 336 mm
Longueur utile 300 mm
Longueur totale 396 mm
Longueur fonctionnelle 390,56 mm
Poids 940 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 4000-86
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231620 24
EAN / GTIN 4045197688767
Réf. fabricant 231620 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue permettant une stabilité optimale lors du montage.

Goujures polies.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 40 %.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Pour les perçages de diamètre moyen jusqu’à IT9, coupant à droite.
  • À utiliser exclusivement avec un liquide de coupe émulsionné pour arrosage interne.
  • Avant l’utilisation, effectuer un alésage pilote afin d’accroître la sécurité des processus.
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes de coupe 231630231690, vis de serrage 231999.
  • Serrer la vis de serrage au couple gravé sur le foret.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.