{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 33 mm | |
| Longueur totale L | 515 mm | |
| Longueur utile L1 | 408 mm | |
| Longueur de col A | 455 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | HiPer-Drill Grundelement | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL03201115 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx330 | |
| Format d’image | une surface de serrage droite sans face plane (par ex. pour foret à centrer) | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Longueur queue LS | 60 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 6 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,016 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 33,99 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 38 mm | |
| Longueur des goujures | 449 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 6,8 mm | |
| Longueur de montage, support | 425,1 mm | |
| Angle d’hélice | 13 degré | |
| Exécution goujure | 3 | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Epaisseur de plaquette T | 11,9 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | P (cylindrique, serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2316xx330 | |
| Désignation de la plaquette | 2316xx33 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 508,006 mm | |
| Poids | 1 682 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231620 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197726056 | |
| Réf. fabricant | 231620 33 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |