Fraise à surfacer / dresser NEODO, Queue cylindrique, ⌀ DC / nombre de dents Z: 25/3mm

Réf.: 225750 25/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série NEODO
Référence fabricant S890 ESZ D25-3-C25-R08
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Diamètre de queue 25 mm
Longueur de queue 35 mm
Type de queue HB
Diamètre des dents min. 25 mm
Longueur de coupe max. 5 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle d’attaque 90 degré
Nombre de dents, périphérie 3
Nombre de plaquettes 3
Type de queue Queue cylindrique
Diamètre corps 25 mm
Pas des arêtes de coupe Différent
Interface interface 1
Longueur de col 35 mm
Longueur totale 120 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage Dressage; surfaçage
Type de produit Fraise à dresser
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Réf. fabricant 3417100

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfaçage et le fraisage d’épaulements à 90°. Pour l’ébauche et la pré-finition, notamment de l’acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d’aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).