Rallonge DUO-LOCK cylindrique carbure monobloc Queue cylindrique, Interface DUO-LOCK: DL20

Réf.: 220377 DL20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 20 mm
Longueur de queue 49,339 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 20 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Longueur de col 75 mm
Diamètre extérieur côté outil 76 mm
Longueur du corps côté outil 75 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale 125 mm
Hauteur totale 76 mm
Largeur totale 76 mm
Matériau carbure
Poids 0,472 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 220377 DL20
EAN / GTIN 4034221193667
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Description

Exécution:

Techniquement optimisé.

Remarque(s):

Dimensions spéciales disponibles sur demande.