{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plaquette adaptée | AP.T 1335.. | |
| Série | Softcut® | |
| Angle γ | 30 degré | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
| Nombre de plaquettes | 9 | |
| Longueur totale Ltot | 52 mm | |
| ⌀ min. D | 17 mm | |
| ⌀ max. D1 | 69 mm | |
| Larg. de chanfrein possible b | 25,5 mm | |
| Long. de chanfrein l | 29,5 mm | |
| Hteur de chanfrein possible h | 14,7 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| Avance par dent pour hmax | 0,2 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP ; 2,2 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à chanfreiner |
| Référence article | 215540 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197809698 | |
| Réf. fabricant | 215540 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |