Plaquette de fraisage APMT 133504 ER, pour fraises Softcut®, HB7520

Réf.: 215321 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,95 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,62 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Réf. fabricant 215321 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.