{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 186 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col A | 100 mm | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Longueur queue LS | 86 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents min. Dc | 32 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 27 mm | |
| Diamètre du collet D1 | 32 mm | |
| Longueur de coupe max. Lc | 16 mm | |
| Longueur tête L3 | 95 mm | |
| Nombre de dents, périphérie Z | 2 | |
| Nombre de dents, face frontale Z | 2 | |
| Changement d’outil | PowerCard | |
| type de queue | Queue cylindrique | |
| Diamètre corps | 32 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 903 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | Copiage | |
| type de produit | Fraises à copier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 212601 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197712677 | |
| Réf. fabricant | 212601 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |