Bouchons d’oreilles uvex xact-fit vert SNR 26 dB taille M

Réf.: 2124003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex xact-fit
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Couleur vert
Type de produit bouchon antibruit
Réf. M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 2124003
EAN / GTIN 4031101518855
Réf. fabricant 2124003
Article hors catalogue L01660 108674
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Bouchons de rechange uvex xact-fit dans la boîte de recharge pour distributeur uvex
  • one 2 click
  • Code art. 2124,003
  • Modèle lime
  • Carton de 400 paires en vrac dans la boîte de recharge

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • bouchons de rechange réutilisables
  • Couleur: Citron vert
  • Modèle avec broche réutilisable

Caractéristiques de confort

  • Les creux pour les pouces permettent une manipulation rapide et aisée ; leur forme s’inspire de l’anatomie de l’oreille humaine, pour un ajustement toujours confortable ; les embouts de rechange souples garantissent un grand confort de port

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et à l’exigence supplémentaire relative à l’audition des signaux d’alerte, en général (W)
  • Isolation acoustique de 26 décibels – H: 28 dB, M: 23 dB, L: 20 dB
  • s’adapte parfaitement à la forme et à la taille du conduit auditif, réduisant ainsi les fuites pour un ajustement idéal et une protection optimale

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: bouchon antibruit
  • Nom du produit: uvex xact-fit
  • Couleur (filtre): Vert
  • Exécution: sans cordon
  • Réf.: M
  • Valeur L (isolation acoustique à basse fréquence): 19 dB
  • SNR: 26 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)