Fraise carbure monobloc GARANT INOX avec brise-copeaux HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202956 12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201008
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 46,5 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-K30
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HC-K30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M,P
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage N, H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement AlTiN
Diamètre des dents 12 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Diamètre du collet 11,6 mm
Forme du collet forme cylindrique
Longueur de coupe 39 mm
Longueur tête 39 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 8 degré
Angle de coupe latéral 5 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Nombre de dents effectives, face frontale 4
Nombre de dents centrales 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degré
Dynamique 40 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle 0,2 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 37 degré
Nombre de brise-copeaux 2
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur utile 46 mm
Longueur totale 93 mm
Longueur fonctionnelle 70,5 mm
Poids 147 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; rainurage; surfaçage
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage TPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2,5
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe max. 12 mm; 39 mm

Identification et classification

Référence article 202956 12
EAN / GTIN 4069515039741
Réf. fabricant 202956 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.

Remarque(s):

Avec brise-copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce. Valeurs de coupe pour l’usinage TPC dans ToolScout.