{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement | DLC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| Diamètre corps DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 20 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 32 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Avance par dent - Dressage fz | 0,065 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 10 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 25 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Avance par dent - Rainurage fz | 0,04 mm | |
| Largeur de passe max. ae | 1×D; 0,25×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 34 mm | |
| type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 9,8 mm | |
| Longueur d’épaulement | 32 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degrés | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Avance par dent en | aluminium à copeaux courts | |
| groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers) | |
| groupe d’applications d’outillage | W | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 32 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 25 mm | |
| Poids | 64 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 201735 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197588432 | |
| Réf. fabricant | 201735 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |