• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 201735 4
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
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
2
Diamètre des dents Dc
4 mm
Longueur de coupe Lc
13 mm
Longueur totale L
54 mm
Diamètre corps DS
4 mm
Angle d’hélice
20 degrés
Classe de tolérance
e8
Nuance de coupe
carbure monobloc
Longueur de col A
16 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min.
adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,025 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
2 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
13 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,015 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,25×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00400105
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
4 mm
Usinage à sec
moyennement adaptée
Type d’attachement
tenon
Classe de tolérance de barre
h6
Longueur queue LS
30 mm
type de queue
HA
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
3,8 mm
Longueur d’épaulement
16 mm
Sens de l’hélice
droite
Coin / Arête
1
Angle du chanfrein de bec
90 degrés
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
2
Avance par dent en
aluminium à copeaux courts
groupe d’usinage
N (métaux non ferreux); O (divers)
groupe d’applications d’outillage
W
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM TIALN
Interface
interface 1
Longueur utile L1
16 mm
Longueur fonctionnelle
13 mm
Poids
8 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
Werksnorm
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
jaune
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,01 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 201735 4
EAN / GTIN 4045197585691
Réf. fabricant 201735 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.

Utilisation:

Angle de coupe à double action spécialement conçu pour l’usinage de l’aluminium.