• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Réf.: 201735 5
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
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre corps DS 5 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 18 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,025 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 15 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,015 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,25×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 29 mm
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 4,8 mm
Longueur d’épaulement 18 mm
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Avance par dent en aluminium à copeaux courts
groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Longueur utile L1 18 mm
Longueur fonctionnelle 15 mm
Poids 12 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 201735 5
EAN / GTIN 4045197588401
Réf. fabricant 201735 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.

Utilisation:

Angle de coupe à double action spécialement conçu pour l’usinage de l’aluminium.