• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 201735 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga
DLC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z
2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc
4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc
13 mm
Bendras ilgis L
54 mm
Koto skersmuo DS
4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas
20 laipsniai
Tolerancijos klasė
e8
Įrankio medžiaga
VHM
Iškyšos ilgis A
16 mm
Vidinis aušinimas
ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas
be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas
be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min.
tinka
Feed rate per tooth side milling fz
0,025 mm
Drėgnas, maks.
tinka
Feed rate per tooth slot cutting fz
0,015 mm
Sąsajos padėtis
staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1
Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas
ZYL00400105
Tvirtinimo forma
lygus kotas
Laikiklio konstrukcija
metrais
Laikiklio dydis, metrinis
4 mm
Sausas apdirbimas
ribotai tinka
Tvirtinimo būdas
kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė
h6
Koto ilgis LS
30 mm
Koto tipas
HA
Oras
tinka
Aušinimo tepimo priemonės
taip
Tolerancija pjovimo skersmuo
tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1
3,8 mm
Pečių ilgis
16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis
dešininis
Kampas / briauna
1
Kampų nuožulos kampas
90 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius
2
Feed rate per tooth in
aliuminis trumpadrožlis
Apdirbimo pjovimu grupė
N (spalvotieji metalai); O (kita)
Įrankių naudojimo grupė
W
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas
VHM TIALN
Sąsaja
pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1
16 mm
Veikimo ilgis
13 mm
Svoris
8 g
Pjovimo kryptis
dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija
kietmetalis
Standartas
Werksnorm
Apdirbimo metodas
griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas
geltonos spalvos
produkto rūšis
frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys
atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz
1,25

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201735 4
EAN / GTIN 4045197585691
Gamintojo numeris 201735 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujausios kartos DLC danga sp2.
Speciali geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.

Paskirtis:

Dvigubo poveikio priekinis kampas, specialiai aliuminio apdirbimui.