{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents 1er niveau max. | 12,05 mm | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,01 mm | |
| Plage de tolérance | H | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600100 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 36 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 6 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,005 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Qualité | 7 | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. | 5,67 mm | |
| Configurable | oui | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,1 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure | 0,005 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure | 0 mm | |
| Longueur de coupe | 26 mm | |
| Longueur d’entrée | 0,5 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Angle d’hélice max. | 7 degré | |
| Qualité d’équilibrage | F/12000 | |
| Graduation | identique | |
| Ange d’attaque | 45 degré | |
| Entrée | 0.5 | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Eléments de guidage disponibles | non | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HSS-E | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col | 62 mm | |
| Longueur utile | 55 mm | |
| Longueur totale | 93 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 56 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
| Poids | 16 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 162902 5,67 | |
| EAN / GTIN | 4062406140243 | |
| Réf. fabricant | 162902 5,67 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |