{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | vert | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 3,52 mm | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Longueur utile L1 | 40 mm | |
| Longueur de coupe LC | 18 mm | |
| Longueur de col A | 42 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Angle d’hélice max. | 7 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400100 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 28 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | NC-Reibahle | |
| Configurable | non | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,1 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure | 0,004 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure | 0 mm | |
| Longueur d’entrée | 0,9 mm | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Qualité d’équilibrage | F/12000 | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,004 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 41 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
| Poids | 4,3 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 162902 3,52 | |
| EAN / GTIN | 4062406137991 | |
| Réf. fabricant | 162902 3,52 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |