Alésoir CN, non revêtu, ⌀ nom. DC: 2,98mm

Réf.: 162902 2,98
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
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Bague de couleur vert
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 2,98 mm
Longueur totale L 61 mm
Longueur utile L1 27 mm; 31 mm
Longueur de coupe LC 15 mm
Longueur de col A 36 mm
Nombre de lèvres 6
Diamètre de queue DS 3 mm
Angle d’hélice max. 7 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Norme Werksnorm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 2,984 mm
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00300100
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0030 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 28 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 3 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,006 mm
Configurable oui
Surépaisseur d’alésage 0,1 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,004 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur d’entrée 0,9 mm
Sens de l’hélice Gauche
Qualité d’équilibrage F/12000
Graduation identique
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 15 degré
Entrée 0.9
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,004 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0 mm
Longueur fonctionnelle 32 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 162902 2,98
EAN / GTIN 4062406137458
Réf. fabricant 162902 2,98
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs comme 162900, mais en dimension 1/100.
Données de tolérance:
Réf. 1,01 – 5,5: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,004 mm.
Réf. 5,51 – 12,05: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,005 mm.
Exemple de commande:
⌀ désiré 6,24 mm - indication de commande: code article 162902 6,24.
L’alésoir est livré en 6,24 mm dans la tolérance 0 / +0,005 mm.
Délai de livraison selon les stocks disponibles ou max.1 semaine ouvrable.

Pour savoir quel diamètre est nécessaire pour l’ajustement désiré, se reporter au tableau suivant. Souvent plusieurs ajustements sont couverts avec un seul alésoir, car les cotes de tolérance peuvent se chevaucher.

Remarque(s):

Alésoirs en cotes pleines et dimension 1/10 pour ajustement H7, voir 162900.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951.